Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.6250 pulg.
- Ancho de la base6-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.7500 a 16.6875 pulg.
- Agujero Diámetro4-3/16 pulg.
- En general Altura12.3750 pulg.
- En general Longitud18.7500 pulg.
- Ancho general5.6250 pulg.
- Peso91.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.1970 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial68790 lbf
- Capacidad de carga estática radial91490 lbf
- Cojinete de repuesto01 B 403 EX
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579393058
Descripción general
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones de servicio medio y una amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
- División Cooper