Motion
VQZ115R-5F1-X108

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115R-5F1-X108

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, JPN SPL
Artículo MI #06932896
No. Fabricante VQZ115R-5F1-X108
Precio108.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115R-5F1-X108

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, JPN SPL
Artículo MI #06932896
No. Fabricante VQZ115R-5F1-X108
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
Precio108.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ100-300
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115R-5F1-X108 VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, JPN

También puede gustarle