Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.9375 pulg.
- Ancho de la carcasa5.3000 pulg.
- Altura total4.9210 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE315BX
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.2340 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial64745 lbf
- Capacidad de carga estática radial82280 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieLuz
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida