Especificaciones
Detalles
- Capacidad de la batería4.0 AH
- Química de la bateríaIones de litio
- Serie de bateríasLXT®
- Voltaje nominal18 V
- UPC_NO088381463898
Descripción general
- El indicador de nivel de carga de la batería L.E.D. integrado permite al usuario supervisar la carga de la batería
- Proporciona hasta un 35 % más de tiempo de funcionamiento por carga en comparación con BL1830
- Alcanza la carga completa en 40 minutos o menos
- Compatible solo con herramientas Star Protection, indicadas por el símbolo de estrella y/o el receptor de batería amarillo debajo de la herramienta
- La batería proporciona una potencia y un tiempo de funcionamiento constantes en temperaturas extremas, incluso en invierno (-4°F/-20°C)
- Equipado con Star Protection Computer Controls para proteger contra sobrecargas, sobredescargas y sobrecalentamientos
- La carcasa exterior resistente a los impactos y el revestimiento interior amortiguador están diseñados para proteger la batería
- Dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para ayudar a evitar la pérdida de potencia o la fluctuación, incluso durante aplicaciones de alta vibración
- La batería resiste la descarga automática y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento
- Makita 18V Lithium-Ion es la gama de herramientas inalámbricas más grande del mundo con una batería tipo deslizable de 18V iones de litio