Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.93 mm
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.3750 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Fibra reforzada
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.6285 a 1.6265 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito