Motion
SSRL50G1
50 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950230
No. Fabricante SSRL50G1
Precio6,862.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950230
No. Fabricante SSRL50G1
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
Precio6,862.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/16 pulg.
  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Resistencia a la tensión
    3000 lb
  • Peso
    27.3 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de acero
  • Color
    Rojo
  • Conexión final
    Mosquetón
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material
    Acero galvanizado
  • Número de piernas
    1
  • Serie
    Honeywell Miller Duraseal
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K
  • UPC_NO
    612230227685
  • Capacidad de peso
    420 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRL50G1 50-FT ANTICAÍDAS DE GALV. DURASEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron