Motion
25-120-160-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-120-160-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 2.5 in, Interiores de aleación de cobre, 160 psi/kPa, 1/4 NPT Conexión posterior macho
Artículo MI #06953809
No. Fabricante 25-120-160-PSI/KPA
Precio65.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-120-160-PSI/KPA

Manómetro, Caja de montaje en panel de acero de 2.5 in, Interiores de aleación de cobre, 160 psi/kPa, 1/4 NPT Conexión posterior macho
Artículo MI #06953809
No. Fabricante 25-120-160-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Procesamiento químico, yacimiento petrolífero y mar adentro, fábricas de papel, plantas agrícolas, marina, agua y aguas residuales
  • Bisel
    Bisel triangular de acero cromado
  • Tipo de caso
    Todo de acero inoxidable (SS), seco, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon tipo C de acero inoxidable 316
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Vidrio del instrumento
  • Material
    Acero inoxidable 304 con tapón de alivio de seguridad, acero inoxidable 316 opcional
  • Cuerpo del conector de material
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 600
  • Medición de la escala
    Escala única de psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 25-120-160-PSI/KPA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 1-1/2"
  • Interiores de acero inoxidable 316
  • 600 psi
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8"