Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1.5000 pulg.
- Altura de la carcasa16.8100 pulg.
- Longitud de la carcasa23.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa13.8100 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador13-13/16 pulg.
- Peso de la herramienta144 lb
- Peso185.00 lb
Detalles
- Capacidad2 toneladas
- Material de la cadenaEnchapado en zinc
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Material del ganchoAcero
- Caballos de fuerza2 CV
- Número de Upc del fabricante043927384570
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho rígido
- Número de velocidades1
- Recuperando2
- SerieLodestar®
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO043927384570
- Voltaje115 V
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- El freno de CC de servicio pesado está diseñado para una larga vida útil. La ubicación de los frenos permite un acceso rápido y una inspección sencilla.
- La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite. Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida útil más larga.
- El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad.
- Fácil acceso al embrague, motor, panel de control eléctrico y conjunto de freno.
- La caja de engranajes lubricada con grasa y el engranaje helicoidal garantizan un funcionamiento eficiente. Motores de alta resistencia. Mano de obra del elevador respaldada por una garantía de por vida.
- Reducción del 80 % en la presión sonora en comparación con la clásica Lodestar.
- El embrague se encuentra fuera de la trayectoria de carga, lo que evita el deslizamiento de la carga en una condición de sobrecarga cuando el freno no está alimentado.
- La rueda de elevación 5-Pocket proporciona un mejor acoplamiento de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una vibración reducida, lo que equivale a menos desgaste y una mayor vida útil de la cadena.
- La cadena de carga está diseñada y fabricada en EE. UU. por Columbus McKinnon. La cadena Star Grade está chapada en zinc para proteger contra la corrosión.
- Con un cableado seguro para los dedos y conectores plug and play, el panel de control permite un cambio rápido de voltaje, acceso a regletas de terminales e instalación sencilla de fusibles.
- Supera los requisitos de H4 , diseñado para ciclos de trabajo altos y las aplicaciones más difíciles.
- Contenedor de cadena de tela y suspensión de gancho rígido estándar.
- Garantía de por vida.
- Métrica clasificada.
- Aprobado por CSA.
- Hecho en los EE. UU.