Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable1.130 pulg.
- Grosor del aislamiento0.100 pulg.
- Calibre del cable500 AWG
Detalles
- Amperaje784 A
- Serie de cablesX-Flex®
- Hilo conductor5054
- Peso neto LBS/1000 pies1868 lb
- Número de conductores1
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Este producto está diseñado para cumplir o superar los requisitos de prueba exigidos por Underwriters Laboratories y el Código Eléctrico Nacional. Se recomienda su uso de acuerdo con UL y CSA para el cableado interno de equipos de suministro de energía ininterrumpida, norma UL 1778. Cobra x-Flex® también es adecuado para su uso en transformadores, paneles de cuadros eléctricos, controles, circuitos electrónicos y medidores. Se puede utilizar como cable de batería, cable de cargador de batería, cable del motor y cable de conexión de alimentación.
- Trenzado: cobre desnudo de clase K calibre 30 (también disponible en cobre estañado)
- Tipos NEC: MTW y THW, estilos UL: 1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 en 6 AWG a 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM
- Aislamiento: este producto ofrece un compuesto único de cloruro de polivinilo retardante de llama (VW-1), y es resistente a la humedad, la abrasión, el ácido, el combustible diésel y el aceite.
- Voltaje: 600/1000 voltios
- Temperatura: 105°C seco, 75° húmedo