Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.990 pulg.
- Grosor del aislamiento0.710 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.080 pulg.
- Calibre del cable2 AWG
Detalles
- Serie de cablesMVEP
- Cobre peso lb 1000 pies276 lb
- Peso neto LBS/1000 pies658 lb
- Número de conductores1
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Apantallado
- Conductor: 6 AWG a 1000 kcmil trenzado compacto de cobre recocido de clase B.
- Escudo de hilera extruido (ESS): Capa de control de tensión semiconductora termoestable extrudida sobre el conductor.
- Aislamiento: Aislamiento de caucho de etileno-propileno (EPR), coloreado para contrastar con las capas de blindaje conductor negro
- Escudo de aislamiento extruido (EIS): capa polimérica semiconductora termoestable que no elimina el aislamiento.
- Escudo metálico: cinta de cobre recocido de 5 mil con una superposición del 25 %
- Chaqueta general: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, a la humedad y al fuego, ignífugo y sin plomo
- Código Eléctrico Nacional (NEC)
- UL 1072
- ICEA 2-93-639/NEMA WC74
- ICEA S-97-682
- AEIC CS8
- UL listado como tipo MV-105 para uso de acuerdo con NEC, archivo UL n.o 90501
- UL 1685 (tamaños 1/0 AWG y mayores) Prueba de exposición a llamas UL
- Las tallas 1/0 AWG y superiores están enumeradas y marcadas como "Resistente a la luz solar PARA USO EN TC" de acuerdo con NEC
- IEEE 1202 (70,000 BTU/h) CSA FT4
- EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según el método TCLP
- Aceptable por la OHSA
- Prueba de llama operativa: ICEA T-29-520 (21,000 BTU/h)