Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.675 pulg.
- Grosor del aislamiento0.030 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.060 pulg.
- Calibre del cable10 AWG
Detalles
- Serie de cablesSHEC
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pies237 lb
- Peso neto LBS/1000 pies384 lb
- Número de conductores7
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Apantallado
- Conductor: cobre estañado trenzado totalmente recocido de 16 AWG a 10 AWG según ASTM B33. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento: caucho de etileno-propileno retardante de llamas (FR-EPR) tipo II. Codificado por colores según el método 1 de ICEA, tabla E-2 (no incluye blanco ni verde)
- Blindaje: cable multiconductor blindado general. El blindaje general es de aluminio/polímero en contacto con el cable de drenaje de cobre estañado trenzado.
- Chaqueta: polietileno termoplástico clorado (CPE) ignífugo sin plomo
- UL 44 Tipo XHHW-2
- UL 1277 tipo TC, archivo UL n.o E57179
- UL 1581
- ICEA S-73-532/NEMA WC57
- UL 1581/UL 2556 VW-1
- Prueba de llama vertical UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- CSA FT4
- ICEA T-29-520
- EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
- Aceptable por OSHA
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.