Motion
SOOW-002-005-BULK

Genuine Cable Group
SOOW-002-005-BULK

Cable y cable Cobra SOOW Cable portátil - 600 V, Calibre del cable: 2 AWG, Número de conductores: 5
Artículo MI #06958015
No. Fabricante SOOW-002-005-BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
SOOW-002-005-BULK

Cable y cable Cobra SOOW Cable portátil - 600 V, Calibre del cable: 2 AWG, Número de conductores: 5
Artículo MI #06958015
No. Fabricante SOOW-002-005-BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    1.58 pulg.
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    2 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.06 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.58 pulg.
  • Calibre del cable
    2 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SOOW
  • Hilo conductor
    133/23
  • Tipo de cable
    SOOW
  • Corriente
    64 A
  • Color de la chaqueta
    Negro/Blanco/Rojo/Naranja/Verde
  • Material de la chaqueta
    CPE
  • Peso neto LBS/1000 pies
    1960
  • Número de conductores
    5
  • Voltaje
    600 V
  • Conductores de calibre de cable
    2/5

Descripción general

Descripción del fabricante
SOOW-002-005-BULK 2/5C 600V 90C SO CABLE
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Cantidad en masa
  • Conductor: 18 AWG a 2 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B-174.
  • Aislamiento: 90°C con código de color de calidad premium, EPDM
  • Chaqueta: CPE, chaqueta negra
  • Aprobado por MSHA
  • Cable flexible UL - Sujeto 62
  • Cable flexible CSA- C22.2-49

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron