Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.180 pulg.
- Grosor del aislamiento0.030 pulg.
- Calibre del cable10 AWG
Detalles
- Ampacidad 60 grados C30° C
- Ampacidad 75 grados C30° C
- Ampacidad 90 grados C30° C
- Serie de cablesXHHW
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pies32 lb
- Peso neto LBS/1000 pies38 lb
- Número de conductores1
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Cable de alimentación de bajo voltaje
- Cobre desnudo recocido de 14 AWG a 750 kcmil según ASTM B3
- Trenzado de clase B según ASTM B8
- Polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE)
- Código Eléctrico Nacional (NEC)
- Norma UL 44 para cable aislado de goma y cable
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- UL Listed como tipo XHHW-2, archivo UL n.o E90494
- Aceptable por OSHA
- Conformidad de prueba de llama: UL 1685, 1/0 AWG y más grande