Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro38 mm
- Rodillo Ancho19 mm
- Poste Diámetro13 mm
Detalles
- AplicaciónEmbaladora
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloSellos de contacto de doble labio
- SerieCF5000