Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del tubo5/32 pulg.
Detalles
- Opciones incluidasSoporte de montaje, manómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101.5 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaARJ310
- Ajustar rango de presión15 a 100 psi
Descripción general
- Regulador miniatura, ARJ310
- Compacto y ligero (70g)
- Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
- Admite dos tipos de roscas
- Accesorio de un solo toque disponible