Motion
RAPTOR 70HTL-3535

DODGE
RAPTOR 70HTL-3535

RAPTOR 70HTL-3535
Artículo MI #06958743
No. Fabricante RAPTOR 70HTL-3535
Precio1,006.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 70HTL-3535

RAPTOR 70HTL-3535
Artículo MI #06958743
No. Fabricante RAPTOR 70HTL-3535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,006.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del acoplamiento
    70
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.1 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    015810
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22132 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477277924

Descripción general

Descripción del fabricante
70HTL-3535 RAPTOR HUB 015810