Motion
C06000551000X

AS RAYMOND
C06000551000X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.6000 in OD, 1.0000 in Longitud, 0.0550 in Tamaño de cable, 19.9920 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #06961740
No. Fabricante C06000551000X
Precio3.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
C06000551000X

Resorte de compresión - Acero inoxidable - Material 316 , Tipo de extremo - Ground, 0.6000 in OD, 1.0000 in Longitud, 0.0550 in Tamaño de cable, 19.9920 lb/in Tasa de resorte
Artículo MI #06961740
No. Fabricante C06000551000X
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
Su precio$3.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6000 pulg.
  • Peso
    0.00813 lb
  • Tamaño del cable
    0.0550 pulg.

Detalles

  • Tipo de extremo
    Conexión a tierra
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    C06000551000X
  • Material
    Acero inoxidable - 316
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    19.9920 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
C0600-055-1000-X MUELLES DE COMPRESIÓN