Motion
XTB45 X 4-7/16

DODGE
XTB45 X 4-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB45 , 4.4375 en calibre, 8.0000 en Flg OD, 3.3125 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #06963582
No. Fabricante XTB45 X 4-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
XTB45 X 4-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB45 , 4.4375 en calibre, 8.0000 en Flg OD, 3.3125 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #06963582
No. Fabricante XTB45 X 4-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB45
  • Diámetro exterior de la brida
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 3/8 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226879
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
XTB45 X 4-7/16
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris