Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso69.7 g
Detalles
- AplicaciónNeumático, agua
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de conexiónRosca hembra
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPT
- MaterialAcero inoxidable
- Opciones de seguridadBloqueo de manguito
- Material del selloFKM
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de control
- Presión de trabajo145 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
Descripción general
- Material del cuerpo: SUS304
- Material del sello: FKM
- Especificación no engrasada (estándar)
- Fluido: agua, aire