Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo8941 pulg./lb;1010.19 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3560 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Altura de las dimensiones de envío20.0000 pulg.;508 mm
- Longitud de las dimensiones de envío40.0000 pulg.;1016 mm
- Ancho de dimensiones de envío37.0000 pulg.;939.80 mm
- Peso232 lb, 105.23 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza16.55 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal16.55 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-B852-15-D
- Potencia de entrada máxima16.55 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida16.55 hp;12.34 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15835.64 N, 3560 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)8941 pulg-lbs;1010.19 Nm