Motion
2"P HP Q X 234 PASOS

PEER CHAIN
2"P HP Q X 234 PITCHES

Cadena de ingeniería - Serie estándar, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #06969482
No. Fabricante 2"P HP Q X 234 PITCHES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
2"P HP Q X 234 PITCHES

Cadena de ingeniería - Serie estándar, pasador hueco, material de acero al carbono
Artículo MI #06969482
No. Fabricante 2"P HP Q X 234 PITCHES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.380 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.500 pulg.
  • Peso
    125.796 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Pasador hueco
  • Número de stock del fabricante
    17857
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
2"P HP Q X 234 PASOS
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo a la vez que reducen las cargas de impacto en el diente del piñón durante el funcionamiento
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento
  • La cadena opcional PEER Quest emplea casquillos sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior a la elongación
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena
  • MTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron