Motion
BA 7

SKF
BA 7

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 7 mm, 17 mm OD
Artículo MI #06969734
No. Fabricante BA 7
Precio119.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA 7

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 7 mm, 17 mm OD
Artículo MI #06969734
No. Fabricante BA 7
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
Su precio$119.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    564 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    652 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
BA7 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE