Motion
RLS 27
Piezas y hardware tensores RunRight™Series - Serie RLS, Toma de seguridad, 130 mm OAL, Material de acero
Artículo MI #06970766
No. Fabricante RLS 27
Precio110.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piezas y hardware tensores RunRight™Series - Serie RLS, Toma de seguridad, 130 mm OAL, Material de acero
Artículo MI #06970766
No. Fabricante RLS 27
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
Su precio$110.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    104 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog%20(23).pdf
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144832887
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Toma de seguridad
  • Serie
    RLS
  • Número de pieza del tensor
    RT 27
  • Tipo
    Toma de seguridad
  • UPC_NO
    685144832887

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS-27-SAFETY BASE
  • El casquillo de seguridad RunRight se utiliza para colocar eltensor y bloquearlo en su lugar
  • También permite ajustar el ángulo del tensor en el futuro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good