Motion
40BB18  M10 Juego

LOVEJOY INC
40BB18 M10 Set

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #06970816
No. Fabricante 40BB18 M10 Set
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
40BB18 M10 Set

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #06970816
No. Fabricante 40BB18 M10 Set
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.4400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1400 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Incluye
    Perno y tuercas del tensor
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144849670
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    685144849670

Descripción general

Descripción del fabricante
40BB18-M10 JUEGO DE MÉNSULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good