Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base35 mm
- Diámetro del orificio de montajeM6 (1/4 pulg.)
- Ancho general51 mm
- Peso0.70 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónIndustrias alimentaria y farmacéutica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144856814
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosAcero inoxidable
- UPC_NO685144856814