Motion
SHUSTER 6202/010 2RSNR

SHUSTER CORP
SHUSTER 6202/010 2RSNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión
Artículo MI #06972111
No. Fabricante SHUSTER 6202/010 2RSNR
Precio26.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6202/010 2RSNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 35 mm OD, 11 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión
Artículo MI #06972111
No. Fabricante SHUSTER 6202/010 2RSNR
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
Precio26.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202/010 2RSNR BRG CON ANILLO A presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6202/010 2RSNR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.625 pulg. con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER 6202/010 2RSNR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200 Especial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6202/010 2RSNR BRG CON ANILLO A presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle