Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 BSPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Fuerza de conexión34.2 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido17405 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. BSPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Caudal47.55 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPT
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.27050 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo4350 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi