Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor5009/10
- Peso4852.25 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Categoría del motorMotor de media tensión
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor2300/4160 V
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1200 rpm
Descripción general
- Características estándar
- Voltaje: 2,300/4,160V
- Frecuencia: 60Hz
- 1.15SF en DOL arranque y área segura
- Aislamiento de clase F
- In impregnación de VPI
- Aumento de temperatura de clase B a 1.00 pies2
- Aumento de temperatura de clase F a 1.15 SF
- S1 Trabajo continuo
- Grado de protección IP55
- Montaje F1 (conversión de campo de montaje F1 a F2 disponible para todos los motores 250HP y superiores)
- Inicio de DOL.
- Acoplamiento directo
- Dirección de rotación: CW para motores 2P (250 HP y superiores) para motores 2P (200 HP), 4P y 6P
- Altitud: 3300 f.a.s.l.
- Temperatura ambiente: 40ºC
- Eficiencia premium NEMA (250 HP y superior)
- Rodamientos de bolas antifricción lubricados con grasa
- 100,000hs L10 vida útil de los cojinetes
- Color final: azul (RAL 5009)
- Caja de terminales principal NEMA Tipo I (cables sueltos)
- Alivio automático de grasa
- Orejetas de conexión a tierra a ambos lados del bastidor
- Garantía de 36 meses desde la fecha de fabricación Accesorios estándar
- Detectores de temperatura RTD Pt100 (02 por fase y 01 por cojinete)
- 120V Calentador de espacio
- Provisión (superficie plana) para sensores de vibración
- Provisión de pasadores de espiga para funciones de uso intensivo
- Características más relevantes de IEEE841
- Nivel de vibración según IEEE841
- Tuberías de engrase extendidas de acero inoxidable
- INPRO/SEAL en los lados DE y NDE
- Planitud de 0.005" pies
- Ranura en T de tipo drenaje roscado automático (acero inoxidable)
- IEEE841 informes de prueba V.F.D. Características de funcionamiento
- 1.00SF en funcionamiento V.F.D.
- Aumento de temperatura de clase B a 1.00SF
- Adecuado para funcionamiento V.F.D.: 10:1 VT con aumento de temperatura de clase B, 2:1 CT con aumento de temperatura de clase F
- Características de áreas peligrosas de rodamientos N.D.E. con aislamiento eléctrico
- 1.00SF en un área peligrosa
- Aumento de temperatura de clase B a 1.00SF
- Certificación CSA: Clase I, División 2, Grado A, B, C y D, T3 (excepto el área 600 HP 6P—safe únicamente)
- Ventilador externo sin chispas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación