Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY9000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Cv hasta 2.5
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C