Motion
UJ25P2DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1460 rpm - base de 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06974498
No. Fabricante UJ25P2DP
Precio5,811.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 284JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1460 rpm - base de 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06974498
No. Fabricante UJ25P2DP
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
Precio5,811.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284JP
  • Longitud total de la dimensión C
    32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    74.1 pies-libras
  • Peso
    280 lb

Detalles

  • RPM base
    1460 rpm - 1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114275
  • Corriente máxima permitida
    29.3 A, 36 A, 59 a 65 A, 72 A
  • Modelo
    FL50
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382114275

Descripción general

Descripción del fabricante
25 HP 1775 RPM UJ25P2DP 230/460 V 60 HZ