Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima de funcionamiento2 m
- Diámetro interior del tubo4 mm, 0.158 pulg.
- Diámetro exterior del tubo6 mm, 0.236 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Número de bobinados por lente de tubo54
- Número de tubos1
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire de uso general