Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C15 pulg.
- Par de apriete15.81 pies-libras
- Peso36 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- ModeloB063ABU1039023J
- Caballos de fuerza del motor2.60 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm / 3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382111533