Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete47.98 pies-libras
- Peso31.83 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga83.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida1.5 A, 3.0 a 3.2 A
- ModeloP063FWW1316015B
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382109011