Motion
D1CPA3PH9
Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06975143
No. Fabricante D1CPA3PH9
Precio1,351.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #06975143
No. Fabricante D1CPA3PH9
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
Precio1,351.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    13.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    73.49 pies-libras
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.1 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    4.6 A, 8.9 A
  • Modelo
    T063CRP2199012B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382111298

Descripción general

Descripción del fabricante
D1CPA3PH9 FHP,1 HP,6P,56H 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"