Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete71.99 pies-libras
- Peso34 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida2.4 A, 2.6 A, 4.8 A, 5.3 A
- ModeloP063SAC1397015B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382113476