Motion
D13P2AH
Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06975168
No. Fabricante D13P2AH
Precio506.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1425 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06975168
No. Fabricante D13P2AH
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
Precio506.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    11.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Par de apriete
    16.16 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    73.4 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Corriente máxima permitida
    0.7 A, 1.4 A
  • Modelo
    P063BBN1405015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382114299

Descripción general

Descripción del fabricante
D13P2AH FHP,1/3 HP,4P,56H 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"