Motion
D32P1AHC
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #06975173
No. Fabricante D32P1AHC
Precio897.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56HC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #06975173
No. Fabricante D32P1AHC
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
Precio897.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    36.44 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382112103
  • Corriente máxima permitida
    2.2 A, 4.4 a 4.7 A
  • Modelo
    P063AJP1356015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382112103

Descripción general

Descripción del fabricante
D32P1AHC FHP,,P, ,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo