Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215JM
- Longitud total de la dimensión C21.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete22.3 pies-libras
- Peso120 lb
Detalles
- RPM base2900 rpm - 3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382114053
- Corriente máxima permitida18 A, 21.5 A, 36 a 39 A, 43 A
- ModeloFK46
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382114053