Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284JM
- Longitud total de la dimensión C29.1 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete74.1 pies-libras
- Peso280 lb
Detalles
- RPM base1460 rpm - 1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382114190
- Corriente máxima permitida29.3 A, 36 A, 59 a 65 A, 72 A
- ModeloFK55
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382114190