Motion
UJ7P1DFP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2915 rpm - base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06975195
No. Fabricante UJ7P1DFP
Precio1,888.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184JP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2915 rpm - base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06975195
No. Fabricante UJ7P1DFP
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
Su precio$1,888.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184JP
  • Longitud total de la dimensión C
    20.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    11.1 pies-libras
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • RPM base
    2915 rpm - 3540 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114374
  • Corriente máxima permitida
    9.5 A, 11.2 A, 19 a 19.9 A, 22.3 A
  • Modelo
    FL38
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382114374

Descripción general

Descripción del fabricante
UJ7P1DFP UTE1,7 1/2 CV,2P,184JP 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"