Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11 BSPP
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido27557 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra claveBSPP de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11
- Caudal26.42 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónConstrucción, industrial, petróleo y gas, marina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.27050 fl oz (EE. UU.)
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo9135 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi