Motion
29376-E1-XL-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29376-E1-XL-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 380 mm, 600 mm OD
Artículo MI #06981177
No. Fabricante 29376-E1-XL-MB
Precio54,527.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
29376-E1-XL-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 380 mm, 600 mm OD
Artículo MI #06981177
No. Fabricante 29376-E1-XL-MB
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
Su precio$54,527.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • Peso
    299.387 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    293
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29376-E1-XL-MB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good