Especificaciones
Dimensiones
- Longitud320 mm
- Tamaño del raíl18 mm
- Peso0.3872 lb
Detalles
- Aceleración10 m/s2
- AnticorrosiónSí
- Carreras endurecidasSí
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieTLV
- Tipo de control deslizanteRodillos
- Velocidad3 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
TLV18-320, RIEL EN T, TAMAÑO 18, L= 320 MM
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto