Motion
L200-DC-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de seguridad Vent-Lock® de 2 pulgadas x guardapolvo de 2 pulgadas, recto
Artículo MI #06991539
No. Fabricante L200-DC-SS
Precio126.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra EZ Boss-Lock de seguridad Vent-Lock® de 2 pulgadas x guardapolvo de 2 pulgadas, recto
Artículo MI #06991539
No. Fabricante L200-DC-SS
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
Su precio$126.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Tapa antipolvo tipo CC
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra EZ Boss-Lock de seguridad Vent-Lock®
  • Tipo de extremo 2
    Tapón antipolvo
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
L200-DC-SS TAPA DE POLVO INOXIDABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"