Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja265
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante265
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1583 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=4
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.27 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.27 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-07307
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798962061
- Potencia de entrada máxima1.270 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeEstilo A
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)274 pulg-lbs;30.96 Nm
- UPC_NO662798962061
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®