Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador17 lb
- Puerto de fluidoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Diámetro del cotilo3.500 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador0.150 galones (EE. UU.)
- Material de la vejigaEPR
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloEPR
- SerieEBR50
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosEstándar industrial
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema