Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador20.9 lb
- Puerto de fluidoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Diámetro del cotilo6.20 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador0.528 galones (EE. UU.)
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- Relación de presión3600 psi
- Material del selloNBR
- SerieTD36
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosCe/ped
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema