Motion
067AT20-12BA1F

TOBUL ACCUMULATORS
067AT20-12BA1F

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1.5 GAL, 2000 psi máx., puerto de fluido SAE-24, diámetro de cubierta de 6-3/4 in, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994188
No. Fabricante 067AT20-12BA1F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
067AT20-12BA1F

ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1.5 GAL, 2000 psi máx., puerto de fluido SAE-24, diámetro de cubierta de 6-3/4 in, material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994188
No. Fabricante 067AT20-12BA1F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    65
  • Puerto de fluido
    SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    6-3/4"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    1.5 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    BUTILO
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
067AT20-12BA1F ACUMULADOR DE PISTÓN, 2000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo