Motion
090A30-200VV1K

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-200VV1K

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 25 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994351
No. Fabricante 090A30-200VV1K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-200VV1K

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 25 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994351
No. Fabricante 090A30-200VV1K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    770
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    9"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    25 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    FKM
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
090A30-200VV1K ACUMULADOR DE PISTÓN, 3000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"