Motion
090A30-400EM1KA

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-400EM1KA

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 50 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994379
No. Fabricante 090A30-400EM1KA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-400EM1KA

ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 50 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #06994379
No. Fabricante 090A30-400EM1KA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    2358
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    9"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    50 GAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    EPR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ASME

Descripción general

Descripción del fabricante
090A30-400EM1KA ACUMULADOR DE PISTÓN, 3000
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo